鈴木産業
婦人スベリ止手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(2双)
注文コード
29195959
品番
22-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
滑り止め付き軍手婦人用
全長(cm)
約22
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9
材質
ポリエステル・綿・その他/ドット:塩化ビニール
ゲージ数
7
入数(双)
2
サイズ
女性用
機能
滑り止め
糸本数(本)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用