曜日別特売
82-12P お得用スベリドメ 鈴木産業 29195995

82-12P お得用スベリドメ 鈴木産業 29195995
82-12P お得用スベリドメ 鈴木産業 29195995

お得用スベリドメ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(12双)注文コード29195995品番82-12P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

滑り止め付き軍手紳士用

全長(cm)約23中指長(cm)8手の平幅(cm)9材質ポリエステル・綿・その他/ドット:塩化ビニールゲージ数7入数(双)12サイズ男性用機能滑り止め糸本数(本)2RoHS指令(10物質対応)対応性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする