鈴木産業
消臭下履き手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1双
1双
1袋(3双)
サイズ
M
M
L
全長(cm)
約20
約20
約21
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29196099
品番
376-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
消臭糸使用の下履き
サイズ
M
全長(cm)
約20
ゲージ数
13
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)
1
中指長(cm)
6
手の平幅(cm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応