鈴木産業
消臭下履き手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10双)
1双
1袋(3双)
サイズ
L
M
L
全長(cm)
約21
約20
約21
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
29196126
品番
376-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
消臭糸使用の下履き
サイズ
L
全長(cm)
約21
ゲージ数
13
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)
10
中指長(cm)
6.5
手の平幅(cm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応