曜日別特売
380-1P 消臭デオハンド 鈴木産業 29196677

380-1P 消臭デオハンド 鈴木産業 29196677
380-1P 消臭デオハンド 鈴木産業 29196677
380-1P 消臭デオハンド 鈴木産業 29196677

消臭デオハンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ブルー
全長(cm)約23
内容量1双注文コード29196677品番380-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

消臭&ストレッチ

サイズM全長(cm)約23中指長(cm)7手の平幅(cm)8材質ナイロン・ポリウレタンブルーゲージ数15入数(双)1機能消臭、ストレッチ材質(すべり止め)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29196695
2024-03-25
用途: 一般建築作業
建設業・工事業

ゴム手はたまにゴム臭くなるやつがあるので消臭という見出しにに引かれて毎回リピで使用しています、もちが少し悪いかもしれません指先の黒い部分がボロボロ割れて剥がれていきます、全体にサイズが小さいのか私はLLで使用しています中指9㌢手の平サイズ人差し指下位から小指下位までが8.7㌢でLLが丁度いい感じです洗いながら何日か使っているんですが日数は覚えていません、あくまでも個人的感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする