鈴木産業
MUTEKIエアー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
29196948
品番
PU-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
甲メッシュ・袖口マジック開き
サイズ
L
全長(cm)
約21.5
材質
ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)
1
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応