曜日別特売
PU-01 MUTEKIエアー 鈴木産業 29196975

PU-01 MUTEKIエアー 鈴木産業 29196975
PU-01 MUTEKIエアー 鈴木産業 29196975
PU-01 MUTEKIエアー 鈴木産業 29196975

MUTEKIエアー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1双サイズL注文コード29196975品番PU-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

甲メッシュ・袖口マジック開き

サイズL全長(cm)約21.5材質ポリエステル・ポリウレタン入数(双)1中指長(cm)8手の平幅(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする