曜日別特売
SA-65 エバロンクロークサンダル SA-65 エバロンサンダル 29197255

エバロンクロークサンダル SA-65

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
サックス
内容量1足注文コード29197255品番SA-65
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

密度が高く耐久性に優れた素材で超軽量。日本製ならではの繊細さで柔らかなクッション性を兼ね備え、履き心地も抜群。中敷きの突起でお仕事しながら足裏刺激

用途女性用サイズ(cm)24~24.5機能抗菌・消臭加工サックス材質EVA+天然ゴムサイズLタイプ穴あきタイプ靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする