曜日別特売
SA-60 エバロンサンダル SA-60 エバロンサンダル 29197334

エバロンサンダル SA-60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
内容量1足注文コード29197334品番SA-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

密度が高く耐久性に優れた素材で超軽量。日本製ならではの繊細さで柔らかなクッション性を兼ね備え、履き心地も抜群。足全体をガード。

用途女性用サイズ(cm)23~23.5機能抗菌・消臭加工ホワイト材質EVA+天然ゴムサイズM靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする