シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 直尺
曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29207624
品番
10036
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
材質
ステンレス
用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
寸法(mm)
520(260)20×1
質量(g)
115
短枝(mm)
(外)250、(内)200
長枝(mm)
(外)500、(内)4500
JIS規格取得
取得済
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.2
直角度
100mmにつき0.1mm以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。