シンワ測定
安全布製コード2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
使用荷重(kg)
3以下
1以下
3以下
色
オレンジ
ブラック
オレンジ
最大長(mm)
約1450
約1430
約1450
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29207667
品番
75274
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途
落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード
使用荷重(kg)
3以下
色
オレンジ
材質
コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金
幅(mm)
15
質量(g)
90
自然長(mm)
約720
最大長(mm)
約1450
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
用途以外に使用しないでください。