曜日別特売
ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 29207685

 

ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 29207685
ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 29207685
ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 29207685
ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 29207685
ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 29207685
ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 29207685
ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 29207685
ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 29207685
ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 29207685
ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 29207685
ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 29207685
ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 29207685

どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093)

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード29207685品番ASL-093
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。

用途照明・防犯・節電・非常灯に電球の種類高照度白色LED、1W設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)250保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内アーム寸法(mm)130バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)バッテリー電圧(V)3.6検知距離(m)4センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲水平約100°ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚バッテリー容量(mAh)500明るさ(Lm)110灯数1灯点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)

商品説明動画

どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093)
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 屋外の照明
スピーダーレンタル株式会社

防雨型となっているのに中に雨が侵入して使い物にならない!

1が参考にしています
対象商品 : 29207685
2020-06-04
用途: 屋外照明用として

どこでも取り付けられるようになっているので便利です。ソ-ラ-充電できるので場所を選択して設置してます。以前のものは1年くらいでダメになりました。費用対効果です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする