曜日別特売
RDER71H104K0K1H03B 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所) 29209033

積層セラミックコンデンサ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500個)
静電容量0.1μF
ピッチ(mm)5.08
内容量1袋(500個)注文コード29209033品番RDER71H104K0K1H03B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。

用途一般電子機器向け。静電容量0.1μF定格電圧(V)DC50ピッチ(mm)5.08温度特性X9R種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29209006
2023-03-16
用途: マブチモーターのノイズ対策用
製造業

0.1μFのセラミックコンデンサをマブチモーター(130型)のノイズ対策に3個使用しています(端子間・各端子とモーターケース間)、特に問題無く高周波ノイズが低減されました(オシロでチェック済)。

対象商品 : 29209067
2021-08-12
用途: 車の電装品、LEDライト類のラジオノイズ削減に
サービス業

どのくらいの容量が適正なのか?適当ですが、大き目を選んで0.47μF。テールにLEDを使ったらFMラジオにノイズが入るようになったので、これを半田付け。そのほか、USB端子からスマホを充電した時なんかもノイズが入るので、電源ラインに取り付けました。完全にはノイズは消えませんが、まあ許容範囲でしょう。

対象商品 : 29209006
2021-05-07
用途: LEDバルブから発生するノイズの低減に期待して装着
DD SUPPORTサービス業

純正ハロゲンからLEDバルブに交換した際、ライトオンでAMラジオにノイズが入る事象が発生。
依頼により手探りではありますが、コストが掛からないコンデンサ挟み込みで対応しようと考えました。
作業はまだ行えてませんが、ノイズ低減することを期待します。

対象商品 : 29209067
2020-03-26
用途: 補修
その他業種

少量で良かったのですが欲しいの物はこれしかなかったので…
国産で品質は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする