グリーンライフ
少煙コンロ鉄板無し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29209137
品番
CB-650STN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
煙の発生を約90%カット!輻射効果&遠赤効果でおいしい
まわりを気にせずバーベキュー!煙が少ないので服に臭いがつきにくい!
2段高さ調節可能!1台2役。
材質
本体:スチール(焼付塗装仕上)、脚:スチールパイプ
質量(kg)
約5.1
上部寸法(mm)
約W65×D33×13.5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約83.5×47×34/69.5(脚含む)