曜日別特売
- 磁着SQ 東和産業 29217528

- 磁着SQ 東和産業 29217528
- 磁着SQ 東和産業 29217528
- 磁着SQ 東和産業 29217528
- 磁着SQ 東和産業 29217528
- 磁着SQ 東和産業 29217528

磁着SQ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29217528品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くドリンクホルダー
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。
吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
500mlサイズまでのペットボトル、缶をご利用いただけます。
半身浴やゆったりとしたバスタイムをお楽しみ頂けます。
あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。
お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。
耐荷重:合計600g
使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面

用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!使用場所浴室材質ABS樹脂、ゴム磁石ホワイト種類ドリンクホルダー本体質量(g)約130寸法(cm)約9.5×9.7×8耐荷重(g)600
注意
※磁石の付かない壁にはご使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする