曜日別特売
- 磁着SQ 東和産業 29217546

- 磁着SQ 東和産業 29217546
- 磁着SQ 東和産業 29217546
- 磁着SQ 東和産業 29217546
- 磁着SQ 東和産業 29217546

磁着SQ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29217546品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くホルダー
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。
吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
洗顔チューブの口を上向きにして保管できます。
またバススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。
あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。
お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。
耐荷重:600g
使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面

用途
マグネット式で浴室のあれこれ収納!
使用場所浴室材質ABS樹脂、ゴム磁石ホワイト種類バスチューブホルダー本体質量(g)約114寸法(cm)約10×9.3×5.8耐荷重(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※磁石の付かない壁にはご使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする