曜日別特売
UTB-10 DEMITOSS 特定小電力トランシーバー KENWOOD 29219454

UTB-10 DEMITOSS 特定小電力トランシーバー KENWOOD 29219454
UTB-10 DEMITOSS 特定小電力トランシーバー KENWOOD 29219454

DEMITOSS 特定小電力トランシーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード29219454品番UTB-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード。周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします。
バッテリー残量表示機能。空きチャンネルを自動選択。オートチャンネルセレクト。

種類特定小電力付属品ベルトフック、保証書、取扱説明書質量(g)約170(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)電源電圧DC4.5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×103.9×26(突起物含まず)保護等級IPX2(旧JIS保護等級2)防滴Ⅱ形相当送信出力10mW使用周波数(MHz)400低周波出力90mW以上(8 Ω負荷、10 % 歪)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする