曜日別特売
CPS-30K PP ワンキー式 おしゃれ耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ 29220994

 

CPS-30K PP ワンキー式 おしゃれ耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ 29220994
CPS-30K PP ワンキー式 おしゃれ耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ 29220994
CPS-30K PP ワンキー式 おしゃれ耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ 29220994
CPS-30K PP ワンキー式 おしゃれ耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ 29220994

ワンキー式 おしゃれ耐火金庫

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ペールピンク
内容量1台注文コード29220994品番CPS-30K PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプの金庫。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。コンパクトでありながらクラス最高レベルの1時間耐火性能。A4サイズ用紙収納トレー2段。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。

用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)437×391×235有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×256×127容量(L)11ペールピンク材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート質量(kg)28内容積(L)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×382×235施錠方法リバーシブル錠耐火時間1時間
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29221003
2021-02-26
用途: 書類管理
農・林・水産業

適度な重さと厚みがありますが、色の雰囲気により金庫のらしくないのが魅力かと思います。

対象商品 : 29220994
2019-04-21
用途: 家庭で重要書類を入れてます。
サービス業

コンパクトで家庭で使用するには便利で気に入ってます。重量もあるので、盗難にも対応出来ていると思います。

対象商品 : 29221003
2019-03-08
用途: 書類の保管
製造業

A4書類を保管する用に購入。トレイにA4書類がきれいに収まります。さすがに封筒に入った書類だとトレイから少しはみ出ますが、トレイを外し、そのまま金庫に入れれば金庫内に収まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする