曜日別特売
‐ 18-8ローズ柄うどんてぼ(平金フック) ミネックスメタル 29222245

18-8ローズ柄うどんてぼ(平金フック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)138×130
内容量1個注文コード29222245品番
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質本体:18-8ステンレス、柄:ローズ柄(木)メッシュ8寸法(直径Φ×高さH)(mm)138×130形状底平
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする