ミネックスメタル
18-8ローズ柄うどんてぼ(平金フック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
138×145
138×130
138×145
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29222254
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス、柄:ローズ柄(木)
メッシュ
8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
138×145
形状
底丸