‐ ラーメンパスタあげ丸底 タケコシ 29222279

ラーメンパスタあげ丸底

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29222279品番
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

網目16メッシュを使用しているので細麺も抜けにくいです。

材質本体:18-8ステンレス、ハンドル:木(着色)メッシュ16寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×180柄長さ(mm)220質量(g)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29222279
2020-10-02
用途: ラーメンを茹でる時に使います。
飲食業

これは今まで使った中で一番良かったです。
深さがあるのも良いし、目が細かいので麺が
こぼれる事もないのでとても使い安くて
買って満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする