FUKUTOKU(福徳産業)
Tドット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
29229857
品番
#12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149円となります。
参考基準価格(税別)
¥145
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋にすべり止め付、軽作業、荷物運搬に最適、手の小さい人向けのちょっと小さめタイプ
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル・綿・その他
色
白
質量(g)
58
質量(g/ダース)
696
ゲージ数
7
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応