#15 Tドット FUKUTOKU(福徳産業) 29229866

#15 Tドット FUKUTOKU(福徳産業) 29229866
#15 Tドット FUKUTOKU(福徳産業) 29229866

Tドット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1双
内容量1双注文コード29229866品番#15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149円となります。
参考基準価格(税別)¥145販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋にビニールのすべり止め付、軽作業、荷物運搬に最適、とても手の小さい人向けの小さいタイプ。

サイズS全長(cm)20中指長(cm)6.5手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質ポリエステル・綿・その他質量(g)47質量(g/ダース)564ゲージ数7入数(双)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)黄色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする