FUKUTOKU(福徳産業)
Nドット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
L
L
女性用(M)
色
黒
赤
紺
黄
黒
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29229936
品番
#30
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
2本編みの手袋厚手タイプにすべり止め付、丈夫でカラフルなナイロン手袋、軽作業、荷物運搬に最適
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ナイロン・アクリル・ポリエステル
色
黒
質量(g)
60
質量(g/ダース)
720
ゲージ数
7
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応