曜日別特売
#31 Nドット FUKUTOKU(福徳産業) 29229945

#31 Nドット FUKUTOKU(福徳産業) 29229945
#31 Nドット FUKUTOKU(福徳産業) 29229945

Nドット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ女性用(M)
内容量1双注文コード29229945品番#31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

2本編みの手袋厚手タイプにすべり止め付、丈夫でカラフルなナイロン手袋、軽作業、荷物運搬に最適

サイズ女性用(M)全長(cm)21.5中指長(cm)7手の平幅(cm)10手のひらまわり(cm)20材質ナイロン・アクリル・ポリエステル質量(g)50質量(g/ダース)600ゲージ数7入数(双)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)RoHS指令(10物質対応)対応性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29229927
2024-11-06
用途: 軽作業
青春ゴルフ有限会社サービス業

とても良い!
滑り止めが付いていて、黄色の軍手でさがしましたが、他にはなかなかなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする