曜日別特売
#932-M-3P キャッチャー FUKUTOKU(福徳産業) 29230399

#932-M-3P キャッチャー FUKUTOKU(福徳産業) 29230399
#932-M-3P キャッチャー FUKUTOKU(福徳産業) 29230399

キャッチャー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組(3双)
サイズM
内容量1組(3双)注文コード29230399品番#932-M-3P
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

通気性・フィット感に優れた手袋、滑りにくいブロック型のすべり止め

サイズM全長(cm)21中指長(cm)7.5手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質ナイロン質量(g)32質量(g/ダース)384ゲージ数15入数(双)3材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29229708
2024-01-31
用途: 梱包作業
製造業

以前より使用してた商品でとても使いやすい軍手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする