曜日別特売
MA080-1 T-トップライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233549

T-トップライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)【最大取付可能コンソール】850
内容量1セット注文コード29233549品番MA080-1
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。
突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!

材質アルミ/樹脂長さ(mm)【最小取付可能コンソール】300幅(mm)【最大取付可能コンソール】850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1700×1200×2040パイプ径(Φmm)32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※デッキ取付用ネジは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする