曜日別特売
BM-DSBT-100-Y 手ぶらベルト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233603

手ぶらベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード29233603品番BM-DSBT-100-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

肩のアーチに合わせて湾曲したパッド部分が肩にぴったりとフィットするから、肩への負担が軽減します。

全長(mm)790~1050イエロー耐荷重(kg)30寸法(幅W×長さL)(mm)【パッド】80×290、【ベルト(片側)】40×250~380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする