BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
船外機スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
適合
【船外機】~15HP
【船外機】~15HP
【船外機】~8HP
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29235055
品番
C16227
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スチール(ブラックペイント)の船外機スタンド
船外機のメンテナンス時・保管時に大変便利な船外機スタンドです。
使用する船外機のサイズに合わせて(大)・(小)2種類をご用意しました。
仕様
2st/4st用
適合
【船外機】~15HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
900×800×1050
最大積載量(kg)
60
パイプ径(Φmm)
25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様にて組立が必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180