C12561 スイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29235213

スイベルベース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質スチール注文コード29235213品番C12561
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。
軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。

間隔(mm)【ビス】130~148×130~148材質スチール厚さ(mm)20質量(kg)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: 籐椅子
農・林・水産業

取付した時は、少し動きが硬めと思ったが、
今は馴染んで来たのか動きが良くなって来ました。
最高です。

対象商品 : 29235213
2023-10-15
用途: 壊れた座椅子の回転盤に
建設業・工事業

ボールベアリングタイプの座椅子の回転盤が壊れ椅子ごと廃棄する前に代用品が無いかと探していたらこれが目に留まりました。取付のネジ穴が132㎜×135㎜だったのでギリこの商品が適応すると思い購入(他の歯あサイズが合わなかった)。樹脂タイプなのでどうかとは思いましたが、負荷がかからないとボールベアリングタイプより若干硬いだけで、押して回すとスムーズに回転し、安定性も良いので大満足。おかげで粗大ごみになるところだった座椅子が復活しました。

1が参考にしています
対象商品 : 29235213
2023-01-25
用途: ボート艤装

一番安価なスチール製を購入しました。
ボールベアリングで回転すると思っていましたが、溝に樹脂が嵌っていてグリス併用にての支持です。
シートが回転するようになり、便利になりました。

3が参考にしています
対象商品 : 29235213
2024-11-30
用途: 回転椅子の修理
その他業種

カシメが強すぎて、固すぎた。他のレビューにあるようにプラスチック製?の円筒型が入っているだけで回転を目的とした構造では無いため接地面を減らせてはいるがボールベアリング的な滑らかさはありませんでした。
結局、既存のスイベルを分解・改造して硬球を買い足しほぼ隙間なく入れ、上下板を改造型(自作)細目ボルトで噛み合わせてスラストベアリング化させて復旧しました。
自分の修繕目的とした結果ではありませんでしたが、家庭で使うような回転椅子には向かなかった様です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする