曜日別特売
- グリーン鉄線 DAIM 29237374

グリーン鉄線

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)3.2×750
内容量1袋(10本)注文コード29237374品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

鉢植え・ランなどのささえに最適。

材質スチール(樹脂コーティング)寸法(mm)3.2×750アズワン品番64-9104-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29237383
2022-08-09
用途: 支柱
その他業種

径3.2mmとのことで結構しっかりしていて使いやすいです。主に本支柱を立てる前の、仮支柱として利用しています。

対象商品 : 29237365
2021-08-19
用途: 土中のモグラ穴の進行を制限するため、土中に打ち込む。
高崎建設業支援事務所サービス業

注文の翌々日に届き、問題ありませんでした。商品もしっかりしており、使用目的にしっかり応えてくれました。

対象商品 : 29237374
2021-11-17
用途: 支柱として

品質がとても良く 使いよい太さでした 又リピートする予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする