VMR-3R 【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3R アズワン 29265585

【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード29265585品番VMR-3R
参考基準価格(税別)¥17,640販売価格(税込)¥19,294
販売価格(税別)
17,540

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。
約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。

寸法(mm)450×189×99電源(V)AC100 50/60Hz 0.5A回転数(min-1[r.p.m])20~112材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂)モーターインダクションモーター(出力6W)電源コード(m)2.5(3Pプラグ)寸法(Φ×mm)ローラー:32×350ローラー間隔(mm)35ローラー数3本振幅15mmアズワン品番1-1186-11-62タイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする