アズワン
【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
30
5
10
15
20
30
40
50
9(延長)
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29265610
品番
VMR-3R
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,610
販売価格(税別)
¥
25,100
バスケットに入れる
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。
約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)
450×189×99
電源(V)
AC100 50/60Hz 0.5A
回転数(min
-1
[r.p.m])
20~112
材質(ローラー部)
PVC(塩化ビニル樹脂)
モーター
インダクションモーター(出力6W)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ)
寸法(Φ×mm)
ローラー:32×350
ローラー間隔(mm)
35
ローラー数
3本
振幅
15mm
アズワン品番
1-1186-11-64
タイマー
0~9時間59分
撹拌方式
シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません