曜日別特売
OFW-600V 【レンタル】定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-600Vシリーズ アズワン 29266048

OFW-600V 【レンタル】定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-600Vシリーズ アズワン 29266048
OFW-600V 【レンタル】定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-600Vシリーズ アズワン 29266048
OFW-600V 【レンタル】定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-600Vシリーズ アズワン 29266048

【レンタル】定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-600Vシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード29266048品番OFW-600V
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥23,760
販売価格(税別)
21,600

強制対流方式
ベーシックタイプをモデルチェンジ
プログラムコントロールタイプ・タイマータイプの2モデルをラインナップ
デジタル式安全装置標準装備
あざやかな大型液晶画面
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。

付属品棚板×2枚・棚板レール×2組材質外装/内装:スチール粉体塗装 /SUS304(一部SUS443J1)質量(kg)約50外形寸法(mm)700×617×810電源(V)AC10050/60Hzコード長さ(m)2.4(3Pプラグ)定格電流(A)14.5安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)棚板耐荷重(kg)5温度制御方式PID制御、SSR出力排気口Φ32mm×2個棚ピッチ(mm)35/11段付加機能タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマーヒーター容量(W)1400温度変動JIS:±2.0℃(at 270℃)アズワン品番1-2126-23-60庫内寸法(mm)600×497×500最高温度到達時間約55分庫内容量(L)約150制御可能温度範囲室温+20~270℃扉形式温度勾配JIS:25℃(at 270℃)サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※可燃性物質を庫内に入れないでください。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※可燃性物質を庫内に入れないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1につき120,000/税込132,000
沖縄地方数量1につき120,000/税込132,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする