付属品棚板×2枚・棚板レール×2組材質外装/内装:スチール粉体塗装 /SUS304(一部SUS443J1)質量(kg)約50外形寸法(mm)700×617×810電源(V)AC10050/60Hzコード長さ(m)2.4(3Pプラグ)定格電流(A)14.5安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)棚板耐荷重(kg)5温度制御方式PID制御、SSR出力排気口Φ32mm×2個棚ピッチ(mm)35/11段付加機能タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマーヒーター容量(W)1400温度変動JIS:±2.0℃(at 270℃)アズワン品番1-2126-23-69庫内寸法(mm)600×497×500最高温度到達時間約55分庫内容量(L)約150制御可能温度範囲室温+20~270℃扉形式左温度勾配JIS:25℃(at 270℃)サービス分類レンタル