付属品棚板×2枚材質材質、外装:スチール焼付塗装、内装:SUS304、棚板:アルミニウム、バルブ・配管・継手:真鍮(C-3771、C-3604)、真空計:真鍮(C2680TW、C3604BD)、扉パッキン:シリコンゴム、観察窓:強化ガラス(厚さ12mm)・ポリカーボネート製保護板質量(kg)約25外形寸法(mm)343×376×509電源(V)AC100 50/60Hz 8A制御方式PID制御・SSR出力センサーK熱電対×2本(温調用・過昇防止用各1)安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー電源コード(m)2.5加熱方式缶体加熱方式バルブ径(Φmm)外径:13付加機能タイマー機能(ON・OFF・ON/OFFタイマー・SVスタート)ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)40~220アズワン品番1-2186-11-61庫内寸法(mm)200×200×200庫内容量(L)8使用真空圧力(kPa)0.1~101サービス分類レンタル