付属品【レンタル専用】1-2811-13(ブロックバスシェーカー用ブロック)仕様温度下降時間(20℃→-10℃):30分以下寸法(mm)300×225×195質量(kg)8.5品名本体(ホット/クールタイプ)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200コード長さ(m)約1.5温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)0~100(室温≦20の場合(室温≦25/4~100、室温≦30/10~100)タイマー時間1分~99時間59分振幅2mmアズワン品番1-2933-02-69振盪速度(min-1[r.p.m])200~1500温度分布精度±0.5℃以下(at100℃)温度上昇時間(分)(20℃→100℃)20以下サービス分類レンタル