HS-10VA 【レンタル】バイアルスターラー HS-10VA アズワン 29266976

HS-10VA 【レンタル】バイアルスターラー HS-10VA アズワン 29266976
HS-10VA 【レンタル】バイアルスターラー HS-10VA アズワン 29266976

【レンタル】バイアルスターラー HS-10VA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1台注文コード29266976品番HS-10VA
参考基準価格(税別)¥21,190販売価格(税込)¥23,199
販売価格(税別)
21,090

バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。
従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
多検体の同時・同条件処理に適しています。

寸法(mm)212×131×84電源(V)AC100~240 50/60Hz(専用ACアダプター付属)モーターDCモーター回転数200~1000rpm撹拌子(mm)適合:4~10撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01-68マグネットネオジ磁石サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液・容器形状等により異なります。
※回転子は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液・容器形状等により異なります。※回転子は付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする