付属品【レンタル専用】スノコΦ170×45(2-7940-11)質量(kg)4.3材質(本体)SUS430外形寸法(mm)260×266(280)×241※突起部含む電源(V)AC100 50/60Hz 800W槽内寸法(mm)Φ180×180寸法(Φmm)取付可能温度計:7~10安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3149-41-60材質(水槽)SUS304サービス分類レンタル