仕様温度調節器:液体膨張式サーモスタット(ダイヤル式)材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC外形寸法(mm)水槽:約520×390×175電源(V)AC100 50/60Hz 11A本体寸法(mm)約85×395×230内形寸法(mm)水槽:480×350×150本体質量(kg)約12安全装置温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度調節精度±2℃ヒーター容量(W)1k温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70)アズワン品番1-4196-31-64槽内撹拌噴流撹拌式サービス分類レンタル