【レンタル】サーマックス TM-4A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29268464 品番 TM-4A
参考基準価格(税別)¥12,120 販売価格(税込) ¥13,222
販売価格(税別)
12,020

コンパクトなボディーに便利な機能が満載。
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。
キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。

性能温度調節範囲:室温+5〜180℃、温度調節精度:±2.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0〜+180℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイプオイルバス 規格撹拌機構:プロペラ撹拌式、タイマー設定範囲:1分〜99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)150×160×308 機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置 構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1.2kW アズワン品番1-4594-34-61 有効内寸法(mm)180×252×153 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※熱媒体は引火点300℃以上・粘度100cSt以下のシリコーンオイルをご使用ください。プロペラ式撹拌のため外部循環ノズルの使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※熱媒体は引火点300℃以上・粘度100cSt以下のシリコーンオイルをご使用ください。プロペラ式撹拌のため外部循環ノズルの使用はできません。※水槽は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする