付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本寸法(mm)147×150×112電源(V)AC100 50/60Hz 制御出力(3P AC100 MAX12A)センサーK熱電対(標準)・Pt100Ω(オプション)※オプションPt100Ωセンサーは専用品です。温度設定範囲:-199.9~199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御最小表示単位1℃付加機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)温度表示精度F・S±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~500.0アズワン品番1-4597-22-72温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター校正証明書一般校正サービス分類レンタル