材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(SUS304)質量(kg)約1電源(V)電源AC100~240 50/60Hz(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約2回転数(min-1[r.p.m])100~1500コード長さ(m)2本体寸法(mm)189×215×48プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシモーター寸法(Φ×mm)推奨回転子:8×30撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-32-62回転数設定方式タッチキー設定回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値、実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.13Tサービス分類レンタル