寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+500精度-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~500℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内再現性±1℃以内(-50~0℃)、±0.3℃以内(0.0~199.9℃)、1℃以内(200~500℃)分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~500/1機能最大/最小値表示、ホールド、LEDスポットマーカ、オートパワーオフ応答時間0.8秒以下放射率0.10~1.00(0.01ステップ)距離係数(DS):12:1アズワン品番1-5309-14-70校正証明書一般校正サービス分類レンタル