寸法(mm)185×210×98電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式出力:SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対安全装置過電流保護ヒューズ・過昇防止機能電源コード(m)約1.8(3Pプラグ付)温度制御方式PID制御指示精度温度:±2℃又は±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対)タイマー設定1~99時間59分温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番1-5481-31-73タイマープログラムにて対応可接続容量(A)AC100V MAX12(抵抗負荷)プログラム仕様最大16ステップ(4種類をメモリー可)校正証明書一般校正サービス分類レンタル