曜日別特売
TS-KK 【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK アズワン 29269986

TS-KK 【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK アズワン 29269986
TS-KK 【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK アズワン 29269986
TS-KK 【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK アズワン 29269986
TS-KK 【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK アズワン 29269986

【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1個注文コード29269986品番TS-KK
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。
電源は95~240Vを任意で選択できます。

付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×1本、アース線×1本、※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。電源(V)AC95~240 50/60Hz 15Aケーブル長(m)2材質(シース)センサー:SUS316センサーK熱電対センサー寸法(mm)Φ3.2×200温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)設定温度(℃)0~999※温度調節精度±0.3%FS±1digit本体外形寸法(mm)135×145×95最小表示単位1℃アズワン品番1-5719-12-61接続容量(A)抵抗負荷MAX15サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※付属のK熱電対センサーを使用した場合の測定範囲は0~750℃です。
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属のK熱電対センサーを使用した場合の測定範囲は0~750℃です。※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする