付属品温湿度センサー(LR9504)・スタンド寸法(mm)79×28×57測定範囲温度/-40.0~+85.0℃、湿度/0~100%RH電源単3アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10チャンネル数温度・湿度×各1chインターフェース赤外線通信メモリー瞬時値:60000データ、統計値/15000データ(瞬時・最大・最小・平均値)防塵防水性能IP54アズワン品番1-5840-31-73校正証明書一般校正(校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図)サービス分類レンタル