アズワン
【レンタル】デジタル卓上型温度調節器 0.0~99.9℃ 校正証明書付 TJA-450P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
レンタル日数(日)
20
注文コード
29270634
品番
TJA-450P(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。
コンパクト設計で場所を取りません。
寸法(mm)
135×150×94
電源(V)
AC100 50/60Hz
センサータイプ
Pt100Ω
センサー
Pt100ΩΦ4×200mm(ステンレスシース(SUS304))ケーブル長1.9m
温度制御方式
ON/OFF制御(2位置式)
設定範囲
0.0~99.9℃
温度表示精度
±1%(FS)+1digitまたは3℃の大きい方の値
出力端子
3Pコンセント、M4ビス端子
アズワン品番
1-6123-02-73
温度設定方式
3桁デジタルスイッチ設定
接続容量(A)
MAX15(抵抗負荷時)
校正証明書
一般校正
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません