曜日別特売
DA-20D 【レンタル】ドライ真空ポンプ 5.33kPa DA-20Dシリーズ ULVAC(アルバック) 29270957

DA-20D 【レンタル】ドライ真空ポンプ 5.33kPa DA-20Dシリーズ ULVAC(アルバック) 29270957
DA-20D 【レンタル】ドライ真空ポンプ 5.33kPa DA-20Dシリーズ ULVAC(アルバック) 29270957

【レンタル】ドライ真空ポンプ 5.33kPa DA-20Dシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)20アズワン品番1-671-06-63電源(V)100(50/60Hz)レンタル日数(日)20注文コード29270957品番DA-20D
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。
100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。

材質接ガス部:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/耐熱NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)118×242×178質量(kg)7.2電源(V)100(50/60Hz)口径(Φmm)吸気:(OD×ID)9×5排気速度(L/min)20/24(50/60Hz)到達圧力(kPa)5.33アズワン品番1-671-06-63サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※サーマルプロテクター内蔵※アンローダーバルブ(ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)がオプションです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする