付属品【レンタル専用】ホース口吸気管BS M20×P1×Φ12(1-672-22)、クニロン真空ホース ポリオレフィン系エラストマー 9×24(6-544-06)、オイルミストトラップ 標準型 OMC-050(1-896-07)、クランプ、水抜き用容器寸法(mm)165.5×419×222.7質量(kg)14.1電源(V)単相100到達圧力(Pa)ガスバラスト閉0.67、ガスバラスト開6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)50/ 60使用油SO-M(付属)アズワン品番1-671-18-61オイル量(mL)500~800サービス分類レンタル